※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
耐寒性ウレタン車(自在車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08420587
品番
TYPUJ-130
参考基準価格(税別)
¥5,410
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
車輪には耐寒性に優れており、-40℃まで使用可能な強化ナイロンホイルを使用。
材質/仕上
金具:鉄
車輪:耐寒性ウレタン
車輪径(Φmm)
130
許容荷重(daN)
250
取付座(mm)
105×105
取付ピッチ(mm)
82×82(75×75)
取付高(mm)
177
材質(車輪)
耐寒性ウレタン
用途
冷凍室内運搬用、その他一般産業用に最適です。
トラスコ品番
278-2847
質量(kg)
1.7
穴径P(Φmm)
11
ストッパー
なし
車輪径D(Φmm)
130
特性
耐寒性
車輪タイプ
単輪