耐熱性フェノール車(自在車)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08420666 品番 TYPBJ-130
参考基準価格(税別)¥10,580 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。

車輪径(Φmm)130 許容荷重(daN)150 取付座(mm)105×105 取付ピッチ(mm)82×82(75×75) 取付高(mm)177 材質(車輪)フェノール 用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。 トラスコ品番278-3631 形状自在車 材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/- 質量(kg)1.61 車輪幅(mm)40 穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(mm)75〜82×75〜82 取付座A×B(mm)105×105 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])180[183.6] 取付高H(mm)177 取付穴径P(mm)11 偏芯E(mm)40±2 取付ピッチX×Y(mm)82×82(75×75) 車輪径D(Φmm)130 特性耐摩耗性、耐熱性 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする