耐熱性フェノール車(固定車)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08420684 品番 TYPBK-130
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。

車輪径(Φmm)130 許容荷重(daN)150 取付座(mm)137×93 取付ピッチ(mm)100×56 取付高(mm)177 用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。 トラスコ品番278-2146 形状固定車 材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/- 質量(kg)1.22 車輪幅(mm)40 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)137×93 取付高H(mm)177 偏芯E(mm)- 取付ピッチX×Y(mm)100×56 車輪径D(Φmm)130 特性耐摩耗性、耐熱性 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする