TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 固定車キャスター
耐油性ゴム車固定
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08420727
品番
TYOK-150
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
200
取付座(mm)
137×93
取付ピッチ(mm)
100×56
取付高(mm)
198
用途
油を多く使用する工場などの重量物運搬用などに最適です。
トラスコ品番
278-1735
材質/仕上
金具:鉄、車輪:耐油ゴム
質量(kg)
1.71
穴径P(Φmm)
11
特性
耐油性
車輪タイプ
単輪