TYOJB-150 耐油性ゴム車自在150mm TRUSCO 単輪 許容荷重200daN 08420736

耐油性ゴム車自在150mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08420736 品番TYOJB-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,630
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)200 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)94×94(87×87) 取付高(mm)198 用途油を多く使用する工場などの重量物運搬用などに最適です。 トラスコ品番278-1531 材質/仕上金具:鉄、車輪:耐油ゴム 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)120×120 許容荷重(daN[kgf])200[204] 取付高H(mm)198 取付ピッチX×Y(mm)94×94(87×87) 呼称径D150 特性耐油性 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08420736 TYOJB-150 89619354 TYOJB-150A 耐油性ゴムキャスター TRUSCO 耐油性ゴムキャスター TRUSCO 1個 5,198 税込5,718 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする