耐油性ゴム車固定

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08420754 品番 TYOK-130
参考基準価格(税別)¥3,880 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。

車輪径(Φmm)130 許容荷重(daN)180 取付座(mm)137×93 取付ピッチ(mm)100×56 取付高(mm)177 用途油を多く使用する工場などの重量物運搬用などに最適です。 トラスコ品番278-1727 材質/仕上金具:鉄、車輪:耐油ゴム 質量(kg)1.5 穴径P(Φmm)11 特性耐油性 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする