耐油性ゴム車自在100mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08420763 品番TYOJ-100
参考基準価格(税別)¥3,420 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)100 取付座(mm)95×95 取付ピッチ(mm)74×74(67×67) 取付高(mm)144 材質(車輪)耐油ゴム 用途油を多く使用する工場などの重量物運搬用などに最適です。 トラスコ品番278-1263 材質/仕上金具:鉄、車輪:耐油ゴム 質量(kg)1.09 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)95×95 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])100[102] 取付高H(mm)144 取付ピッチX×Y(mm)74×74(67×67) 車輪径D(Φmm)100 特性耐油性 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする