TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
耐油性ゴム車自在100mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08420772
品番
TYOJB-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,210
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
100
取付座(mm)
95×95
取付ピッチ(mm)
74×74(67×67)
取付高(mm)
144
用途
油を多く使用する工場などの重量物運搬用などに最適です。
トラスコ品番
278-1514
材質/仕上
金具:鉄、車輪:耐油ゴム
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
95×95
許容荷重(daN[kgf])
100[102]
取付高H(mm)
144
取付ピッチX×Y(mm)
74×74(67×67)
呼称径D
100
特性
耐油性
車輪タイプ
単輪