TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
耐油性ゴム車自在130mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08420781
品番
TYOJ-130
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。
車輪径(Φmm)
130
許容荷重(daN)
180
取付座(mm)
105×105
取付ピッチ(mm)
82×82(75×75)
取付高(mm)
177
材質(車輪)
耐油ゴム
用途
油を多く使用する工場などの重量物運搬用などに最適です。
トラスコ品番
278-1271
材質/仕上
金具:鉄、車輪:耐油ゴム
質量(kg)
1.9
穴径P(Φmm)
11
ストッパー
なし
車輪径D(Φmm)
130
特性
耐油性
車輪タイプ
単輪