TYOJB-130 耐油性ゴム車自在130mm TRUSCO 単輪 許容荷重180daN 08420797

耐油性ゴム車自在130mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08420797 品番TYOJB-130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。

車輪径(Φmm)130 許容荷重(daN)180 取付座(mm)105×105 取付ピッチ(mm)82×82(75×75) 取付高(mm)177 用途油を多く使用する工場などの重量物運搬用などに最適です。 トラスコ品番278-1522 材質/仕上金具:鉄、車輪:耐油ゴム 穴径P(Φmm)11 特性耐油性 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08420797 TYOJB-130 89619345 TYOJB-130A 耐油性ゴムキャスター TRUSCO 耐油性ゴムキャスター TRUSCO 1個 4,898 税込5,388 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする