耐油性ゴム車自在150mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08420806 品番TYOJ-150
参考基準価格(税別)¥5,150 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)200 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)94×94(87×87) 取付高(mm)198 材質(車輪)耐油ゴム 用途油を多く使用する工場などの重量物運搬用などに最適です。 トラスコ品番278-1280 材質/仕上金具:鉄、車輪:耐油ゴム 質量(kg)2.27 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)120×120 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])200[204] 取付高H(mm)198 取付ピッチX×Y(mm)94×94(87×87) 車輪径D(Φmm)150 特性耐油性 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする