曜日別特売
THS-25-30M ベアリング戸車 TRUSCO 08420991

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THS-25-30M ベアリング戸車 TRUSCO 08420991
THS-25-30M ベアリング戸車 TRUSCO 08420991

ベアリング戸車

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ丸型・平板枠
寸法A(mm)68
車輪径(Φmm)30
内容量1袋(2個)注文コード08420991品番THS-25-30M
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

デルリン車使用により音が静かです(甲丸レール用)。

用途屋内木製建具(敷居用)寸法A(mm)68寸法B(mm)30寸法C(mm)9寸法D(mm)18寸法E(mm)14寸法F(mm)1.5寸法G(mm)6.5寸法H(mm)2.5寸法P(mm)57タイプ丸型・平板枠車輪径(Φmm)30トラスコ品番285-2641A68材質/仕上(枠)ステンレス鋼SUS304、(車)626ZZベアリング入デルリン車B30H2.5質量(g)62F1.5D18C9E14G6.5P57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08420982
2022-10-07
用途: 戸襖の戸車交換
建設業・工事業

ホームセンターでは見かけません。
ベアリング入りなので普通の戸車に較べて動きはかなりかるくなります。

対象商品 : 08420982
2020-12-21
用途: トイレのドアー
その他業種

少し高めでしたけれど購入をしました。音が静かで、すごく滑らかになり戸車の種類でこんなにも変わるものかビックリしました。値段以上の物を得た気持ちです。

対象商品 : 08420982
2020-02-16
用途: 既存部品の交換用

通常のものよりもベアリング入りなので、長持ちしています。

対象商品 : 08420982
2018-03-25
用途: 引き戸が重いので戸車を交換

嘘みたいに軽くなりました。値段は高かったけど、よく使う引き戸だったのでこれにして良かったです。

対象商品 : 08420982
2016-09-29
用途: 引き戸が重い

自宅のガラス引き戸が重いのでベアリング入りを見つけましたので全数交換しました。非常に軽くなり大正解でした。

対象商品 : 08420982
2015-03-12
用途: 家屋の修繕

通路の引き戸が、あまりにも動きが悪いのでチエックしたところ戸車が破損してバラバラに成って居ました。それで当戸車を見つけ、寸法等もほぼ同等でしたので購入致しました。ベアリング仕様なので動きも最高で、とても満足して居ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする