※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

取手付パーツBOX色付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08421244 品番 M-8 B
参考基準価格(税別)¥3,560 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

オールスチール製です。継ぎ目のない1枚絞り成型により水、油など液体の洩れる心配がありません。
パーツを入れたときは取手を内側に倒します。積み重ねてもパーツが傷みません。空のときは、取手を外側に倒すと本体にテーパーが付いていますのでかさばりません。
パーツ管理がしやすいようにカラーを付けました。

容量(L)6.9 トラスコ品番507-2301 材質/仕上スチール製 質量(kg)1.4 総幅(mm)500 外寸法・幅(mm)367 外寸法・高さ(mm)96 外寸法・奥行(mm)277 有効内寸法・奥行(mm)201 有効内寸法・高さ(mm)94 有効内寸法・幅(mm)307

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08421287
2020-08-12
用途:
パーツの保管に
有限会社カメラの平松 様

地元の雑貨店で全く同じ商品にアメリカ雑貨風の金属プレートとレタリングが入った商品を2倍以上の価格で購入しました。先にこっちを見つけられれば良かった。品質も価格にも大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする