取手付パーツBOX(無塗装)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08421515 品番 M-8
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

オールスチール製。つなぎめのない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配なし。
表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。
パーツを入れたときは取手を内側に倒します。積み重ねてもパーツが傷みません。空のときは、取手を外側に倒すと本体にテーパーが付いていますのでかさばりません。

容量(L)6.9 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)277×367×96 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)201×307×94 無塗装 トラスコ品番507-2221 材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ) 質量(kg)1.4 有効内寸(mm)307×201×94 総幅(mm)500 外寸法・幅(mm)367 外寸法・高さ(mm)96 外寸法・奥行(mm)277 有効内寸法・奥行(mm)201 有効内寸法・高さ(mm)94 有効内寸法・幅(mm)307

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:284

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08421506
2023-08-22
用途:
オイル交換
飲食業

思ったより重くて小さいです。取手の大きさにくらべて。

対象商品:
08421515
2023-01-05
用途:
書類の整理
サービス業

マットな雰囲気でカッコいいです。
すぐに届いて早速使ってます。
長年愛用できそうで嬉しいです。
積み重ねられるので、
さらに買い足すことも検討中です。

対象商品:
08421524
2021-05-17
用途:
ギアドモータオイル交換
建設業・工事業

マテハン機器のギアドモータオイル抜き時に大活躍しています!
床とモータの隙間が狭いのですが、オイル容量が8リットルあり、
高さと容量でちょうど良いのが見つかりました。
かつ、丈夫なヒンジ構造の取手がポイントで、溜まったオイルをこぼさず、手からトレーが滑り落ちるリスクも軽減できます。
リピートで数個購入しました。
オイルを捨てる時に、角からヒンジ内部までオイルが入ってしまうのは、しょうがないですね。都度、清掃しています。問題ありません。

対象商品:
08421515
2019-08-05
用途:
機械の修理
卸売・小売業

作業所内でツールボックスとして使用していますが、開口部が広くすごく使いやすいです。もう普通のツールボックスは使いたくありません。また、取手が付いているので移動もラクです。

1人が参考にしています
対象商品:
08421524
2019-02-26
用途:
部品洗浄
製造業

エンジン部品を灯油で洗うために買いました。
使い勝手はよいです。当たり前ですが地面に
当たるとガンガンうるさいです。

対象商品:
08421515
2018-10-09
用途:
自動車のオイル交換

オイルやエレメントを受けるのに丁度良い大きさで、取っ手も付いていて排油を捨てるのも楽です。

対象商品:
08421524
2018-08-16
用途:
オイル交換時

高さも良く容量も良く取っ手も着いてて本当に使い易い。

対象商品:
08421506
2017-04-06
用途:
車輌ヒーター使用時
財団法人近畿健康管理センター 様 (サービス業)

屋外で使用するためある程度の重量が必要でした。その点ちょうどいい重さで使い勝手も満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする