※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PM-5 取手付パンチングBOX TRUSCO 08421533 PM-5 取手付パンチングBOX TRUSCO 08421533 PM-5 取手付パンチングBOX TRUSCO 08421533 PM-5 取手付パンチングBOX TRUSCO 08421533

取手付パンチングBOX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)12 材質/仕上スチール製亜鉛メッキ仕上げ トラスコ品番507-2361 注文コード08421533 品番PM-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,230
この商品は容量・材質/仕上・トラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

全機種頑丈な1枚絞り成形です。空のときは積み重ねてもテーパーが付いていますのでかさばりません。
パンチング穴径Φ6mm、ピッチ10mm。

容量(L)12 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)337×430×120 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)260×350×118 用途油の付着した部品の油切りや、管理、収納として。 トラスコ品番507-2361 材質/仕上スチール製亜鉛メッキ仕上げ 質量(kg)1.9 総幅(mm)585 外寸法・幅(mm)430 外寸法・高さ(mm)120 外寸法・奥行(mm)337 有効内寸法・奥行(mm)260 有効内寸法・高さ(mm)118 有効内寸法・幅(mm)350

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:284

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする