※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PM-7 取手付パンチングBOX TRUSCO 08421542 PM-7 取手付パンチングBOX TRUSCO 08421542 PM-7 取手付パンチングBOX TRUSCO 08421542 PM-7 取手付パンチングBOX TRUSCO 08421542

取手付パンチングBOX

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08421542 品番 PM-7
参考基準価格(税別)¥9,640 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

全機種頑丈な1枚絞り成形です。空のときは積み重ねてもテーパーが付いていますのでかさばりません。
パンチング穴径Φ6mm、ピッチ10mm。

容量(L)7.7 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)277×433×96 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)201×370×94 用途油の付着した部品の油切りや、管理、収納として。 トラスコ品番507-2379 材質/仕上スチール製亜鉛メッキ仕上げ 質量(kg)1.4 総幅(mm)560 外寸法・幅(mm)433 外寸法・高さ(mm)96 外寸法・奥行(mm)277 有効内寸法・奥行(mm)201 有効内寸法・高さ(mm)94 有効内寸法・幅(mm)370

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:284

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする