※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの パーツボックス
TRUSCOの ボックスタイプ
取手付パンチングBOX
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08421551
品番
PM-8
参考基準価格(税別)
¥9,370
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
全機種頑丈な1枚絞り成形です。空のときは積み重ねてもテーパーが付いていますのでかさばりません。
パンチング穴径Φ6mm、ピッチ10mm。
容量(L)
6.9
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
277×367×96
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
201×307×94
用途
油の付着した部品の油切りや、管理、収納として。
トラスコ品番
507-2387
材質/仕上
スチール製亜鉛メッキ仕上げ
質量(kg)
1.3
総幅(mm)
500
外寸法・幅(mm)
367
外寸法・高さ(mm)
96
外寸法・奥行(mm)
277
有効内寸法・奥行(mm)
201
有効内寸法・高さ(mm)
94
有効内寸法・幅(mm)
307