※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR-J  DB 2枚フタ用ジョイント TRUSCO 08421725 CR-J  DB 2枚フタ用ジョイント TRUSCO 08421725

2枚フタ用ジョイント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード08421725 品番CR-J DB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥190
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

組み立て、折りたたみが簡単です。
組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷くずれの心配がありません。
最大積載荷重8kg
シボ加工(蓋)

ブルー トラスコ品番511-8883 材質/仕上ポリプロピレン100% 摘要CR-S502DB用ジョイント 質量(g)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする