※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR-S50T-S 扉付折り畳みコンテナ台車セット TRUSCO 08421795 CR-S50T-S 扉付折り畳みコンテナ台車セット TRUSCO 08421795 CR-S50T-S 扉付折り畳みコンテナ台車セット TRUSCO 08421795

扉付折り畳みコンテナ台車セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード08421795 品番CR-S50T-S
参考基準価格(税別)¥55,340 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
セット内容
1枚フタ×1枚
扉付折りたたみコンテナ×5個
コンテナ台車×1台
上下取付金具×1セット
透明 フタの有無あり トラスコ品番509-4712 質量(kg)21.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする