※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPO-462.5  DB TPO型 折りたたみコンテナ TRUSCO 08421831 TPO-462.5  DB TPO型 折りたたみコンテナ TRUSCO 08421831

TPO型 折りたたみコンテナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08421831 品番 TPO-462.5 DB
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

黒いバーを下におろすだけのワンタッチ操作で折りたたみが可能。
効率的に積載と保管ができ保管スペースを有効活用できます。
TP規格コンテナとの積み合わせが可能です。
ダークブルーとトウメイの2色あり分別が可能です。

容量(L)63 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)670×503×241 ダークブルー フタの有無なし 用途工業・食品・雑貨等の流通・保管容器 仕様TPO-46FはTPO-462/TPO-462.5用の蓋です トラスコ品番287-1050 材質/仕上ポリプロピレン 質量(kg)3.09 外形寸法(mm)670×503×241 有効内寸(mm)625×458×217 適合カード差しTPプレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする