TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
可動仕切板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
08422601
品番
KS-2ST
参考基準価格(税別)
¥4,640
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ABS永久帯電防止樹脂使用により、ホコリが付きません。
裏面に滑り止めシートを貼り付けている為滑りません。
小分類に便利です。
高さH(mm)
160
トラスコ品番
512-0977
材質/仕上
ABS樹脂
質量(kg)
0.9
タイプ
帯電防止樹脂タイプ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
200×80×160