画像準備中

ディスプレイネット取付金具付 ネオグレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08422653 品番TN-3009 NG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,140
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

トラスコの軽・中量棚に取り付けられます。
ネット・壁掛け兼用取り付け金具が付いてきますので壁にも取り付けできます。(壁掛けの場合木ねじを使用してください。)
木ねじは標準付属品です。
棚側面の落下防止用ネットとしても使えます。

対応機種
軽量棚(100kgタイプ)奥行300mm
軽量棚(M1.5型)奥行295mm
軽中量棚(M2型)奥行300mm
トラスコ品番512-7467 材質/仕上スチール製、粉体塗装仕上げ 質量(kg)1.19 寸法(幅W×高さH)(mm)300×900

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする