ベルクリンモップ交換用スポンジS

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 08422758 品番 SM-LK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

スポンジ一体構造のリントフリータイプです。
親水性と連続多孔質構造により水分を高速吸収します。
微細気孔により効率的にゴミをキャッチします。
対象物の表面を傷つけない高い柔軟性です。
耐磨耗性に優れており、洗浄再生が可能で廃棄物削減します。

用途
電子機器、光学機器、医薬品、食品製造機器および作業台などの拭き取りに。
クリーンルーム内の清掃に。
寸法(縦×横)(mm)650×200 適合MFML用交換用スポンジ トラスコ品番485-6872 材質PVAスポンジ 厚さ(mm)4 サイズL 質量(g)96 アズワン品番1-9628-12 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする