曜日別特売
SM-SK ベルクリンモップ交換用スポンジS アイオン 08422767

ベルクリンモップ交換用スポンジS

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード08422767品番SM-SK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

スポンジ一体構造のリントフリータイプです。
親水性と連続多孔質構造により水分を高速吸収します。
微細気孔により効率的にゴミをキャッチします。
対象物の表面を傷つけない高い柔軟性です。
耐磨耗性に優れており、洗浄再生が可能で廃棄物削減します。

用途
電子機器、光学機器、医薬品、食品製造機器および作業台などの拭き取りに。
クリーンルーム内の清掃に。
寸法(縦×横)(mm)500×200適合MFMS用交換用スポンジトラスコ品番485-6881材質PVAスポンジ厚さ(mm)4サイズS質量(g)86繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする