曜日別特売
AGFC-10 グローバルソーコンクリート用 ダイヤモンドカッター(乾式) ハンドカッター用(エンジン) モトユキ 08422837

グローバルソーコンクリート用 ダイヤモンドカッター(乾式) ハンドカッター用(エンジン)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)255
内容量1枚注文コード08422837品番AGFC-10
参考基準価格(税別)¥22,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

●整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断
●レーザー溶接でチップを溶接し、高い安全性
●スピード重視のボンド特性で、軽い切れ味が持続

用途
鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、軽量ブロック、レンガ、ALCなど
外径(Φmm)255ダイヤ層厚さ(mm)2.4ダイヤ層幅(mm)10穴径(Φmm)30.5リング寸法(mm)20/22/25.4最高回転速度(min-1)5900仕様乾式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08422846
2018-05-31
用途: コンクリート二次製品の切断
建設業・工事業

エンジンカッターに装着し3回使用しましたが、普通に切れるし問題は有りません。今のところコストパフォーマンスが良い製品だと思います。

対象商品 : 08422846
2018-02-08
用途: 主にコンクリート二次製品の切断作業
株式会社 早川土木建設業・工事業

切れ味が良く長く使用でき、作業員の評判が良いので、いつも購入しています。

対象商品 : 08422846
2017-04-03
用途: ヒューム管切断
株式会社東日産業

新しいことと思います。あとなんぼきれるかな?頑張って見ます

対象商品 : 08422837
2016-03-27
用途: 鉄筋入りコンクリートの切断

いろいろなメーカーのダイヤモンドカッターを使用しましたが、今はこのモトユキの製品でおちついています。
価格、耐久性、切れ味どれも評価できるとおもいます。ただ穴の径がいくつか選択できたらよかったとおもいます。

対象商品 : 08422855
2015-04-03
用途: 二次製品 切断
建設業・工事業

側面の摩耗が少なくて良いです
16インチのサイズも有ると嬉しいんですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする