モトユキ
モトユキの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
モトユキの バンドソー
モトユキの エンドレスバンドソー
グローバルソーバンドソーブレード キングコングB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1ケース(5本)
注文コード
08422916
品番
B13-1130-14
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群。
耐熱性に優れ、高速、高能率。
バイメタル構造で刃先が欠けにくい。
高靱性・高剛性で切断精度が向上。
低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続。
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.50
全長(mm)
1130
山数
14
用途
一般鉄鋼からステンレスなどの難削材まで幅広い材料に対応。
適合品番
【日立工機】CB10、CB12VA2、CB12FA2、【マキタ】2103、【高速電機】HRB-1130