グローバルソーバンドソーブレード キングコングB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(5本) 注文コード 08422925 品番 B13-1130-18
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群。
耐熱性に優れ、高速、高能率。
バイメタル構造で刃先が欠けにくい。
高靱性・高剛性で切断精度が向上。
低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続。

幅(mm)13 厚さ(mm)0.50 全長(mm)1130 山数18 用途一般鉄鋼からステンレスなどの難削材まで幅広い材料に対応。 適合品番【日立工機】CB10、CB12VA2、CB12FA2、【マキタ】2103、【高速電機】HRB-1130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする