モトユキ
モトユキの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
モトユキの バンドソー
モトユキの エンドレスバンドソー
グローバルソーバンドソーブレード キングコングB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1ケース(5本)
注文コード
08423013
品番
B13-1428-14
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群。
耐熱性に優れ、高速、高能率。
バイメタル構造で刃先が欠けにくい。
高靱性・高剛性で切断精度が向上。
低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続。
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.65
全長(mm)
1428
山数
14
用途
一般鉄鋼からステンレスなどの難削材まで幅広い材料に対応。
適合品番
【マキタ】B125、B126、120、121、125、12F