モトユキ
モトユキの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
モトユキの バンドソー
モトユキの エンドレスバンドソー
グローバルソーバンドソーブレード キングコングB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5本)
全長(mm)
1440
厚さ(mm)
0.65
注文コード
08423038
品番
B13-1440-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,200
この商品は
全長・厚さ
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群。
耐熱性に優れ、高速、高能率。
バイメタル構造で刃先が欠けにくい。
高靱性・高剛性で切断精度が向上。
低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続。
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.65
全長(mm)
1440
山数
14
用途
一般鉄鋼からステンレスなどの難削材まで幅広い材料に対応。
適合品番
【高速電機】HRB-1440、HRB-1440、HRB-300