グローバルソーバンドソーブレード キングコングB 充電式対応

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(3本) 全長(mm)835 トラスコ品番480-4091 注文コード08423223 品番B13-835-18
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は全長・トラスコ品番・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

厳選されたバイメタル材を採用しました。硬く粘りのある特性は金属疲労を軽減し、破断までの時間を延ばしました。
手ぶれしやすいハンディ工具に最適なピッチと刃型を採用しました。ガタつきを抑えなめらかな切れ味が持続します。
小さい駆動輪を考慮し、卓越した技術でブレードを接合しています。ひっかかりや跳ねが少なくスムーズに切断します。

幅(mm)13 厚さ(mm)0.5 全長(mm)835 1インチ当たり山数18 用途一般鋼・ステンレス用。 トラスコ品番480-4091 適合機種(マキタ)PB181DRFX 適合材鋼管、電線管、ステンレスパイプ、銅管、樹脂パイプ、リップ鋼、アングル鋼、平鋼、鉄筋、メタルモール、ケーブルラック、レースウェイ、ハンガーレール、電線、ケーブル、アルミサッシなど 刃型ウェイブ

商品説明動画

グローバルソー 充電式バンドソー対応 バンドソーブレード キングコング B13-730-18 / B13-835-18 /B13-900-18
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08423214
2021-06-03
用途:
ハンガーレール、ケーブルラック、ブラケットなどの切断
建設業・工事業

ステンもよく切れて満足です。また買うと思います。5本入りがあればいいなと思います。

2019-04-02
用途:
電気配管の切断
建設業・工事業

確かに、アサダより長持ちします!
ただし刃が柔らかいからか、うなったり、斜めに切断してしまったりします!

2018-10-16
用途:
電気工事でラック切断・ダクター切断
オクヤマ電設 様 (建設業・工事業)

パナソニックの充電バンドソー購入したのですが、純正の替刃高価な為、アサダ野替刃購入してましたが、この替刃の方が長持ちしますね

対象商品:
08423214
2018-05-25
用途:
電気工事の金属切断
志村電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

溶接部分が弱く3本中の1本はレースウェイ2本切断したら切れてしまいました。
たまたまでなく、その他2本も寿命がとても短いです。
価格は安いですが割高になってしまいました。
再度購入は無いです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする