グローバルソーバンドソーブレード キングコングB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(5本) 全長(mm)1855 厚さ(mm)0.65 注文コード08423266 品番B16-1855-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,700
この商品は全長・厚さなど54種類から選べます 他の種類を見る

高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群。
耐熱性に優れ、高速、高能率。
バイメタル構造で刃先が欠けにくい。
高靱性・高剛性で切断精度が向上。
低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続。

幅(mm)16 厚さ(mm)0.65 全長(mm)1855 山数24 用途一般鉄鋼からステンレスなどの難削材まで幅広い材料に対応。 適合品番【アサダ】222(コード:BS222)、22F(コード:BS22F)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする