※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
モトユキ
モトユキの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
モトユキの セーバーソーブレード
ブルドッグ セーバーソーブレード 解体用 BKRシリーズ(厚物向き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10本)
注文コード
08423512
品番
BKR-2504
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
●4mm以上の厚物切断に
●解体・レスキューにも最適
●ザクザク切れて、10本入りでお買得
全長(mm)
254
幅(mm)
19
厚さ(mm)
1.3
山数
10/14
切断有効長さ(mm)
170
適合機種
各種セーバーソーレシプロソー
切断厚(mm)
4.0以上
用途
軟鋼、鋳鉄、ステンレス、ヒテツキンゾク、合成樹脂パイプ、鋼板など