※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブルドッグ セーバーソーブレード 解体用 BKRシリーズ(厚物向き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10本) 注文コード 08423528 品番 BKR-3004
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

●4mm以上の厚物切断に
●解体・レスキューにも最適
●ザクザク切れて、10本入りでお買得

全長(mm)305 幅(mm)19 厚さ(mm)1.3 山数10/14 切断有効長さ(mm)220 適合機種各種セーバーソーレシプロソー 切断厚(mm)4.0以上 用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、ヒテツキンゾク、合成樹脂パイプ、鋼板など

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする