TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
スチール製軽量ボルト式棚用 引き出し(仕切板1枚付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08423667
品番
MM-1 NG
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
トラスコ品番
510-3487
材質/仕上
透明:AS再生樹脂100%使用 NG:ABS再生樹脂100%使用
摘要
ABS再生樹脂
質量(g)
445
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
111×264×108