モトユキ
モトユキの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
モトユキの セーバーソーブレード
バリギレ TAシリーズ (中厚向き) 幅広タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(5本)
注文コード
08424553
品番
TA-20148
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
●解体・撤去作業に最適●4mm以下の中厚切断に
●サニタリーパイプなどステンレスの切断に威力を発揮
●ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ
●薄のこ刃用ブレードホルダ装着でパイプソーでも使用可能
材質
バイメタル
全長(mm)
200
幅(mm)
25
厚さ(mm)
1.1
山数
14/18
切断有効長さ(mm)
120
適合機種
各種セーバーソー・レシプロソー
用途
軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂、木材、ACLなど