※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バリギレ TAシリーズ (中厚向き) 幅広タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(5本) 注文コード 08424562 品番 TA-25148
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

●解体・撤去作業に最適●4mm以下の中厚切断に
●サニタリーパイプなどステンレスの切断に威力を発揮
●ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ
●薄のこ刃用ブレードホルダ装着でパイプソーでも使用可能

材質バイメタル 全長(mm)250 幅(mm)25 厚さ(mm)1.1 山数14/18 切断有効長さ(mm)170 適合機種各種セーバーソー・レシプロソー 用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂、木材、ACLなど

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする