※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バリギレ TAシリーズ (中厚向き) 幅広タイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(5本) 注文コード 08424578 品番 TA-30148
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

●解体・撤去作業に最適●4mm以下の中厚切断に
●サニタリーパイプなどステンレスの切断に威力を発揮
●ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ
●薄のこ刃用ブレードホルダ装着でパイプソーでも使用可能

材質バイメタル 全長(mm)300 幅(mm)25 厚さ(mm)1.1 山数14/18 切断有効長さ(mm)220 適合機種各種セーバーソー・レシプロソー 用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂、木材、ACLなど

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする