TF-240 グローバルソーテフゾール ステンレス専用切削補助剤 モトユキ 08424587

グローバルソーテフゾール ステンレス専用切削補助剤

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード08424587品番TF-240
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

低摩擦性に優れたPTFEを配合。環境への負担を低減するPFOAフリー。

用途
ステンレス切断用補助剤。
紡績機械、食品機械、印刷機械、木工機械、自動車、家具、写真機などの軽潤滑部分に。
プラスチック、ゴムなどの離型剤。
適合材ステンレス容量(mL)240使用温度(℃)(目安)≦+250主成分PTFE、溶剤、噴射剤(DME)硬化条件常温乾燥(指触乾燥約5~6分)

商品説明動画

グローバルソー ステンレス切断用補助剤 テフゾール TF-240
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする