モトユキ
モトユキの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
モトユキの セーバーソーブレード
バリギレ 超解体用 WKシリーズ (超厚物向き) 幅広タイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(5本)
注文コード
08424693
品番
WK-30912
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
●解体・撤去作業に最適
●4mm以上の重切断に
●設備・配管・解体作業に便利
●薄のこ刃用ブレードホルダ装着でパイプソーでも使用可能
材質
バイメタル
全長(mm)
300
幅(mm)
25
厚さ(mm)
1.3
山数
9/12
切断有効長さ(mm)
220
適合機種
各種セーバーソー・レシプロソー
用途
軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂、木材、ALCなど