曜日別特売
M6 ポイントタップ TiNコート モノタロウ 08425025

M6 ポイントタップ TiNコート モノタロウ 08425025
M6 ポイントタップ TiNコート モノタロウ 08425025
M6 ポイントタップ TiNコート モノタロウ 08425025
モノタロウ

ポイントタップ TiNコート

(11件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1本注文コード08425025品番M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

通り穴の雌ネジ加工に最適です。

ねじ径M6ピッチ(mm)1ねじ長さ(mm)19首下長(mm)29全長(mm)62シャンク径(Φmm)6材質ハイス(SKH51)表面処理TiNコーティングねじの種類M加工通り穴用形状M6以下は突き出しセンタになります。等級JIS2相当溝数3食付5食付Lcf5P
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08425025M654658827TIN-PT-M6×1M6 ポイントタップ TiNコート モノタロウ 54658827ポイントタップ TiNコートモノタロウ1本
589
税込648
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08424998
2022-07-31
用途: 機械のメンテナンス
製造業

ハンドタップである程度たてて、
これの先端を殺して、深くネジたてに利用。
いい仕事をしてくれた。

対象商品 : 08425016
2021-07-03
用途: 機械製作
ジャンプネット中山建設業・工事業

貫通穴用にクラッチ付き電池ドライバーの装着し20㎜厚鉄板に使用、切れやすく折れずに30カ所以上加工できた。TINコートは剥げなかった。相手が鉄なのでかもしれない。

対象商品 : 08425007
2020-07-21
用途: ビス穴加工
製造業

価格安い。切れ味も良くすごく長持ちし丈夫。大変満足しています。

対象商品 : 08425025
2019-06-07
用途: 主に鉄用
製造業

TINコート有るか無いかの差ははっきり感じ取れます、中々の耐久性で追加購入分は、こちらの商品に移行しております、機械加工専門ではなく、殆どがハンドタップか電動タッパでの作業ですが十分に仕事として使えます。

対象商品 : 08425025
2019-04-11
用途: SUS以外の鋼材へのタッピング
有限会社有路鉄工

一流メーカー品に比べ明らかに材質硬度は低く耐久性も低い。
難易なネジ加工では簡単に折損しました。
耐久性は被削材や板厚によるので数少ない個数ならこのタップで十分かもしれない。
ただ、今回使った製品はJISの限界ギリギリまでタップ径が細かったようです。新品時のタップ加工でネジゲージが何とか入るくらい。

1が参考にしています
対象商品 : 08424998
2019-02-21
用途: 鉄のタップ

モノタロウブランドなので安い。
問題なく使用できる。
耐久性はこれから

対象商品 : 08425007
2018-04-11
用途: SUS材等へのネジたて
Velo du reve

最初の数回を超えたあたりであからさまに最初の食いつきが弱くなります。
ホームセンターの同価格物よりは良いです。

対象商品 : 08425025
2017-09-21
用途: 金型材へのタッピング加工

SKS,SKD材がメインなのでTiNコーティングタップを使っているのですが、費用対効果を
考えると、これで十分です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする