画像準備中

TIGトーチ 空冷 標準(レッドトーチ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08425287 品番 YT-12TS2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

トーチボディ内部構造を全面一新。部材材質の強化により、耐久性がさらに向上。
インシュレータの形状および肉厚変更で耐熱性を向上。
トーチのネック部分そして、ハンドルの肉厚UPを実現。トーチ全体の強度を向上。
ハンドル長さを最適化。ハンドル表面加工の変更でグリップ感を向上。
軽快な作業性を実現するトーチ本体。軽さとバランスの良さで長時間の溶接が楽になります。
新開発の高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。
JIS規格に対応した安全性能。

定格電流(A)
直流:85
交流:120
タイプアングル形 ケーブル長(m)4 適合電極径(Φmm)1.6 適合ノズル口径(Φmm)6.4 使用率(%)35 冷却方式空冷 ハンドル寸法(mm)125 アングル寸法(mm)154.5 仕様板厚2.5ミリ以下用 質量(kg)0.9
注意
※JIS C9300-7対応により使用率の表記が変わりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする