曜日別特売
YT-20TSF2C1 TIGトーチ 空冷 フレキシブル(レッドトーチ) パナソニックコネクト 08425655

TIGトーチ 空冷 フレキシブル(レッドトーチ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
ケーブル長(m)8
適合電極径(Φmm)2.4
内容量1本注文コード08425655品番YT-20TSF2C1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。
<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。
<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。
<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)

ケーブル長(m)8適合電極径(Φmm)2.4使用率(%)35質量(kg)3.2タイプフレキシブル形冷却方式空冷交流電流(A)140直流電流(A)200適合ノズル口径(Φmm)9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする