TIGトーチ 水冷 標準(レッドトーチ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08425777 品番 YT-50TSW2C1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。
<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。
<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。
<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)

ケーブル長(m)8 適合電極径(Φmm)4.0 使用率(%)100 質量(kg)4.4 タイプアングル形 冷却方式水冷 水量(L/min)冷却/1.5以上 交流電流(A)350 直流電流(A)500 適合ノズル口径(Φmm)16 冷却能力(kW)冷却水装置/3.3以上 水圧冷却水/0.2〜0.35MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする