※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M2用 ラック表示板(側あたり)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08425846
品番
M2-RH3 NG
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
ラック表示板以外に棚内側に取り付けすると側当りとして使用できます。
高さ(mm)
150
奥行(mm)
300
用途
ラック表示板、側当り
トラスコ品番
276-9662
材質/仕上
スチール製
質量(kg)
0.5