※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M2用 ラック表示板(側あたり)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08425864
品番
M2-RH4 NG
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ラック表示板以外に棚内側に取り付けすると側当りとして使用できます。
高さ(mm)
150
奥行(mm)
450
用途
ラック表示板、側当り
トラスコ品番
276-9671
材質/仕上
スチール製
質量(kg)
0.7