※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MM-RH5  NG スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M3用 ラック表示板(側あたり) TRUSCO 08425873 MM-RH5  NG スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M3用 ラック表示板(側あたり) TRUSCO 08425873 MM-RH5  NG スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M3用 ラック表示板(側あたり) TRUSCO 08425873

スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M3用 ラック表示板(側あたり)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 08425873 品番 MM-RH5 NG
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ラック表示板以外に棚内側に取り付けすると側当りとして使用できます。

高さ(mm)150 奥行(mm)470 用途ラック表示板、側当り トラスコ品番276-9697 材質/仕上スチール製 質量(kg)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする