※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MM-RH9  NG スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M3用 ラック表示板(側あたり) TRUSCO 08425925 MM-RH9  NG スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M3用 ラック表示板(側あたり) TRUSCO 08425925 MM-RH9  NG スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M3用 ラック表示板(側あたり) TRUSCO 08425925

スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M3用 ラック表示板(側あたり)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 08425925 品番 MM-RH9 NG
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ラック表示板以外に棚内側に取り付けすると側当りとして使用できます。

高さ(mm)150 奥行(mm)920 用途ラック表示板、側当り トラスコ品番276-9727 材質/仕上スチール製 質量(kg)1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする