TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの アングル式ワゴン
ツールワゴン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08426083
品番
VL-2
参考基準価格(税別)
¥79,480
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
引出し
あり
材質(車輪)
合成ゴム
トラスコ品番
501-6738
質量(kg)
20.5
間口W×奥行D×高さH(mm)
482×420×798
引出し内寸法(mm)
386(395)×335×55(121)
材質(金具)
スチール