ツールワゴン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08426101 品番 VS-2
参考基準価格(税別)¥72,800 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
引出しあり 材質(車輪)合成ゴム トラスコ品番501-6720 質量(kg)16.5 間口W×奥行D×高さH(mm)350×420×798 引出し内寸法(mm)254(263)×335×55(121) 材質(金具)スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする