※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの アングル式ワゴン
ツールワゴン3段
商品レビューを投稿する
翌日出荷
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08426126
品番
BUWF-1
参考基準価格(税別)
¥44,250
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
段数
3
引出し
なし
キャスター径(Φmm)
75
仕様
完成品
トラスコ品番
501-6789
質量(kg)
27.1
間口W×奥行D×高さH(mm)
500×530×900
キャスター(mm)
Φ75×M12